Referanser
Gedore:133 32
Rubix:6031166
Produsent:6400340
EAN:4010886640036

Produktinformasjon : OPEN SLAGNØKKEL 32mm - 133 32 - 6400340 - GEDORE
Striking open-end wrenchDesign: DIN 133. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, jaw angled at 15°. Application: For extremely heavy-duty assembly work.
Open ended slogging spanner 32 mm For very heavy-duty work Acc. to DIN 133 Up to length 500 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 525 mm material C35 Special sizes available on request * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 552 g |
|---|---|
| Åpning | 32 |
| Lengde | 196 mm |
| Type | fastnøkkel |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel