Referanser
Festo:PLN-6X1-SI
Rubix:503006
Produsent:558212
EAN:4052568053857

Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PLN-6X1-SI - 558212 - FESTO
Plastic tubing PLN-6X1-SI highly resistant to chemicals and hydrolysis. Outside diameter=6 mm, Bending radius relevant for flow rate=32 mm, Inside diameter=4 mm, Min. bending radius=11 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 14 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 280x280x100 mm |
|---|---|
| Vekt | 17,4 g |
| Inner diameter | 4 mm |
| Ytter diameter (inch) | 6 mm |
| Farge | sølv |
| Materiale | polyethylene (pe) |
| Hjulhøyde | 50 m |
| Min. service trykk | -0.95 bar |
| Minimum temperatur | -30 °C |
| Maks temperatur | 80 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 358,50 kr Eks. mva
/ 50 Meter
1 698,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel