Slange Festo PUN-H-6X1-NT-500

Plastic Tubing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:PUN-H-6X1-NT-500
Rubix:503040
Produsent:558265
EAN:4052568054120
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter4 mm
Ytter diameter (inch)6 mm
Fargenaturlig
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Slang, PUN-H-6X1-NT-500 - 558265 - FESTO


Flexible and hydrolysis-resistant tubing with standard O. D. in various colours in single or double tubing design.

Egenskaper

•Highly resistant to microbes and hydrolysis
Suitable for energy chains
Very easy installation thanks to “one-click” principle

Bruksområder

Suitable for energy chains

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter4 mm
Ytter diameter (inch)6 mm
Fargenaturlig
Materialetpe-u(pu)
Hjulhøyde500 m
Min. service trykk-0.95 bar
Minimum temperatur-35 °C
Maks temperatur60 °C
3 880,00 kr Eks. mva
/ 500 Meter
4 850,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel