Slange Festo PUN-H-4X0,75-TRT

Plastic Tubing

Se teknisk informasjon

Referanser

Festo:PUN-H-4X0,75-TRT
Rubix:6402154
Produsent:8048675
EAN:4052568288259
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter2.6 mm
Ytter diameter (inch)4 mm
Fargerød
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Slang, PUN-H-4X0,75-TRT - 8048675 - FESTO


Flexible and hydrolysis-resistant tubing with standard O.D. in various colours in single or double tubing design.

Egenskaper

  • High resistance to microbes and hydrolysis
  • Suitable for use with energy chains
  • Clean room-compatible combination with fitting NPKA

Bruksområder

Suitable for energy chains

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter2.6 mm
Ytter diameter (inch)4 mm
Fargerød
Hjulhøyde50 m
Maks temperatur60 °C
Veggtykkelse0.75 mm
336,50 kr Eks. mva
/ 50 Meter
420,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel