Slange Festo PUN-H-3X0,5-RT

Plastic Tubing

Se teknisk informasjon

Referanser

Festo:PUN-H-3X0,5-RT
Rubix:503059
Produsent:558284
EAN:4052568054311
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter45293 mm
Ytter diameter (inch)3 mm
Fargerød
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Slang, PUN-H-3X0,5-RT - 558284 - FESTO


Flexible and hydrolysis-resistant tubing with standard O.D. in various colours in single or double tubing design.

Egenskaper

  • High resistance to microbes and hydrolysis
  • Suitable for use with energy chains
  • Clean room-compatible combination with fitting NPKA

Bruksområder

Suitable for energy chains

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter45293 mm
Ytter diameter (inch)3 mm
Fargerød
Materialetpe-u(pu)
Min. service trykk-0.95 bar
Minimum temperatur35 °C
Maks temperatur60 °C
293,50 kr Eks. mva
/ 50 Meter
366,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel