EN / SAE Standard slange Festo PUN-H-SF-6X1,25-BL
Plastic tubing PUN
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:PUN-H-SF-6X1,25-BL
Rubix:6401540
Produsent:8167900



Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 13 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-H-SF-6X1,25-BL - 8167900 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 13 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
| Kurve radius | 12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
927,00 kr Eks. mva
/ 50 Meter
1 158,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel