EN / SAE Standard slange Festo PUN-12X2-S-1-SW
Plastic tubing PUN
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:PUN-12X2-S-1-SW
Rubix:494759
Produsent:197614
EAN:4052568160715

Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 8 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u / pu) |
Dokumenter
Produktinformasjon : Spiralslang, PUN-12X2-S-1-SW - 197614 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 246,4 g |
|---|---|
| Inner diameter | 8 mm |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u / pu) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 278,48 kr Eks. mva
/ stykk
1 598,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel