EN / SAE Standard slange Festo PUN-V0-4X1-BL-C
Plastic tubing PUN
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:PUN-V0-4X1-BL-C
Rubix:505297
Produsent:570350
EAN:4052568058159

Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-V0-4X1-BL-C - 570350 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 14,28 g |
|---|---|
| Inner diameter | 2 mm |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | plastic |
| Kurve radius | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 730,00 kr Eks. mva
/ 50 Meter
3 412,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel