Slange Festo PAN-MF-8X1-SW

Plastic tubing PAN

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:PAN-MF-8X1-SW
Rubix:505304
Produsent:570359
EAN:4052568058227
PAN-MF-8X1-SW Plastic tubing

Teknisk sammendrag

Inner diameter6 mm
Ytter diameter (inch)8 mm
Fargesvart
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Slang, PAN-MF-8X1-SW - 570359 - FESTO


The plastic tubing PAN is ideally suited for use in standard applications as well as in extended pressure and temperature ranges

Egenskaper

  • Polyamide
  • High thermal and mechanical load capacities
  • Highly resistant to microbes
  • Operating medium: compressed air, vacuum

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)660x90x660 mm
Vekt26,38 g
Inner diameter6 mm
Ytter diameter (inch)8 mm
Fargesvart
Materialepolyamide 12 (pa12-p)
Hjulhøyde50 m
Min. service trykk-0.95 bar
Minimum temperatur-60 °C
Maks temperatur100 °C
1 746,50 kr Eks. mva
/ 50 Meter
2 183,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel