Referanser
Festo:PAN-12X1,75-NT
Rubix:499870
Produsent:546288
EAN:4052568051310

Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PAN-12X1,75-NT - 546288 - FESTO
The plastic tubing PAN is ideally suited for use in standard applications as well as in extended pressure and temperature ranges
Egenskaper
- Polyamide
- High thermal and mechanical load capacities
- Highly resistant to microbes
- Operating medium: compressed air, vacuum
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 475x475x120 mm |
|---|---|
| Vekt | 68,4 g |
| Inner diameter | 8.4 mm |
| Ytter diameter (inch) | 12 mm |
| Farge | naturlig |
| Materiale | plastic |
| Hjulhøyde | 50 m |
| Min. service trykk | -0.95 bar |
| Minimum temperatur | -30 °C |
| Maks temperatur | 90 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 549,50 kr Eks. mva
/ 50 Meter
5 686,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel