Referanser
Stahlwille:70160050
Rubix:6184803
EAN:4018754041343



Dokumenter
Produktinformasjon : PLATIKHAMMER 10955 50 - 70160050 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 50x120x342 mm |
|---|---|
| Vekt | 860 g |
| Type | mallet |
| Lengde | 340 mm |
| Vekt | 873 g |
| Diameter | 50 mm |
| Form | sylindrisk |
| Håndtak | ash |
| Hode lengde | 115 mm |
| Materiale | plastic |
Vis UNSPSC/ECL@SS
981,88 kr Eks. mva
/ 2 stykk
1 227,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
