Referanser
Bahco:3625N-32
Rubix:425663
EAN:7314151073640

Produktinformasjon : Plasthammer 3625N Ø 32 Mm
- Blue plastic butyrate (Cellidor™ from Bayer AG) tips
- Malleable cast iron center
- Wooden handle
- Two convex faces
- Replaces all similar hammers made of copper, lead, brass, rubber or wood
- High striking force
- Resistant to low octane gasoline, oil and grease
- 3625NL: replacement tips with convex faces, in pairs
- For normal use in the workshop on pressure-sensitive materials
Egenskaper
Erstatter alle lignende hammere av kobber, bly, messing, gummi eller tre
Høy slagstyrke
Tåler lavoktan drivstoff, olje og fett
3625NL: Løse slagbaner med krummet flate, par
Høy slagstyrke
Tåler lavoktan drivstoff, olje og fett
3625NL: Løse slagbaner med krummet flate, par
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 330 g |
|---|---|
| Type | slegge |
| Seksjons dimensjoner | 32 mm |
| Lengde | 300 mm |
| Vekt | 225 g |
| Håndtak | wooden |
| Hode lengde | 97 mm |
| Materiale | plastic (hammer);wood (handle);malleable cast iron (centre) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
450,57 kr Eks. mva
/ stykk
563,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
