Referanser
Stahlwille:70130005
Rubix:6184815
EAN:4018754041138



Dokumenter
Produktinformasjon : OPPRETTER & PLANHAMMER 10790 - 70130005 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 40x159x309 mm |
|---|---|
| Vekt | 480 g |
| Type | planishing hammer |
| Lengde | 300 mm |
| Vekt | 479 g |
| Diameter | 41 mm |
| Form | rund |
| Hode lengde | 158 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 524,72 kr Eks. mva
/ 2 stykk
1 905,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
