Bitspipe Gedore IN 19 12

Pipeskrutrekker – unbrako IN 19

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:IN 19 12
Rubix:6032000
Produsent:6153820
EAN:4010886615386
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter1/2 ''
Lengde60 mm
Sportypehex / allen
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SEKSKANTPIPE 1/2'' IN-HEX 12mm - IN 19 12 - 6153820 - GEDORE


Screwdriver bit socket 1/2" in-hex 12 mm Acc. to DIN 7422 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, manganese-phosphated IN 19 17 for oil filter and drain plug screws * not standardised

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt113 g
Firkantet adapter1/2 ''
Lengde60 mm
Sportypehex / allen
Sportykkelse12 mm
Modellin 19 12
Behandletkrommet
  • Tilgjengelig