Referanser
Beta Tools:720ME 19
Rubix:6255063
Produsent:007200519
EAN:8014230350424

Produktinformasjon : 720ME 19-IMPACT SOCKET DRIVERS HEX.SCRE. - 007200519 - BETA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 217,4 g |
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Lengde | 78 mm |
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 19 |
| Modell | 720me |
| Materiale | alloy steel |
| Behandlet | fosfat |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
