Referanser
Gedore:ITX 19 L T20-100
Rubix:6452393
Produsent:6188020
EAN:4010886618806

Produktinformasjon : Screwdriver bit socket 1/2'' long TORX T20, ITX 19 L T20-100 - 6188020 - GEDORE
Screwdriver bit socket 1/2", long TX T20 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 95 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Lengde | 100 mm |
| Sportype | torx-profil |
| Sportykkelse | t20 |
| Modell | t20 |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig
