Referanser
Bahco:K8901M-34
Rubix:423476
EAN:7314151803278


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | din 3121-h 20; iso 1174 '' |
|---|---|
| Diameter | 34 mm |
| Lengde | 57 mm |
Produktinformasjon : KRAFTPIPE 3/4'' 8901 34MM - K8901M-34
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Egenskaper
3/4" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 470 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | din 3121-h 20; iso 1174 '' |
| Diameter | 34 mm |
| Lengde | 57 mm |
| Kvadrat | 19.05 mm |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 520 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel