Piper Bahco SBS80-9
Metrisk vinklet kombinasjonsnøkkel med forkrommet overflate
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:SBS80-9
Rubix:429341
EAN:7314153013200

Produktinformasjon : PIPE 1/2'' SEKSK SBS80 9MM - SBS80-9
Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility
Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip
SB: Retail pack on a plastic info card
12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
Comfortable to use with the patented U-shaped shank design
Optimised legibility and identification with high clarity imprint
Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 55 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Diameter | 9 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
64,95 kr Eks. mva
/ stykk
81,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
