Referanser
Bahco:6709TORX-T25
Rubix:427189
EAN:7314151811709

Dokumenter
Produktinformasjon : PIPE 1/4'' TORX 6709 T25 - 6709TORX-T25
Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Egenskaper
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 15 g |
|---|---|
| Sportype | torx-profil |
| Sportykkelse | t25 |
| Blad langde | 16 mm |
| Lengde | 36 mm |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel