Referanser
Bahco:6709TORX-T27
Rubix:427190
EAN:7314151811716

Produktinformasjon : Pipe 1/4'' Torx 6709 T27
Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Egenskaper
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 15 g |
|---|---|
| Sportype | torx-profil |
| Sportykkelse | t27 |
| Blad langde | 16 mm |
| Lengde | 36 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel