Skrujern Stahlwille 3K DRALL 4820 5,5

Skrutrekker

Se teknisk informasjon

Referanser

Stahlwille:3K DRALL 4820 5,5
Rubix:6184235
Produsent:48202055
EAN:4018754123056
brand logo

Teknisk sammendrag

Sportypeflatt
Sportykkelse1x5,5 mm
Blad langde125 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SPORSKRUTREKKER MED 3-KOMP. HÅNDTAK 4820 1,0X5,5X125 - 48202055 - STAHLWILLE


  • DIN 5265, ISO 2380
  • Chrome-alloy steel, matt chrome plated
  • Black tip

Egenskaper

Safe.

The blades are made of exceptionally ‹fine industrial-grade chrome alloy steel, through-hardened and anchored in the grip in such a way that they stay there.

Robust.

Whether you use the straight-bladed or Phillips/Pozidriv type - the cross-hatched blade tips will accurately and safely transmit maximum force to the screw head.

Versatile.

The lever hole allows even more power and torque if necessary

Teknisk informasjon


Egenskaper
Sportypeflatt
Sportykkelse1x5,5 mm
Blad langde125 mm
Lengde220 mm
Behandletkrommet
1 361,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 701,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel