Referanser
Festo:ZR
Rubix:493633
Produsent:194592
EAN:4052568153410

Dokumenter
Produktinformasjon : Rörkapare, ZR - 194592 - FESTO
Pipe cutter ZR Container size=1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 220x25x65 mm |
|---|---|
| Vekt | 361,16 g |
| Inner diameter | 23 mm |
| Ytter diameter (inch) | 28 mm |
| Farge | svart |
| Materiale | plastic;metal |
| Hjulhøyde | 3 m |
| Maks temperatur | 75 °C |
| Veggtykkelse | 2.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 474,88 kr Eks. mva
/ stykk
1 843,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel