Referanser
Bahco:4310
Rubix:426209
EAN:7314151079451




Produktinformasjon : STIFTNYCKEL JUSTERBAR 22-100MM
Egenskaper
•Adjustable pin wrench
For two-hole nuts DIN 547
Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface
For two-hole nuts DIN 547
Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Åpning | 22 - 100 mm |
|---|---|
| Lengde | 250 mm |
| Type | krokspennernøkkel |
| Behandlet | sateng/krom |
| Diameter | 7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
