Fast og variabel nøkkel Roebuck 5044469
Justerbar skiftenøkkel – krom
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Roebuck:5044469
Rubix:253856
EAN:3660338482434



Dokumenter
Produktinformasjon : Skiftenøkkel Krom / Høyrehendig/ 450 Mm/ 53 Mm
- Standard: ISO 6787
- Chrome-vanadium steel with chrome finish for extra durability
- More accessibility thanks to the 22.5° head tilt
- Measuring scale in mm on the jaw to quickly obtain the size of nuts, tubes, etc.
- Perfectly parallel jaw surfaces
- Ergonomic handle with hanging hole for easy storage
- Tapered handle for better grip and lighter weight for large dimensions (450 mm and 600 mm)
- Direction of rotation of the thumbwheel: right
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Åpning | 55 |
|---|---|
| Lengde | 450 mm |
| Type | justerbar skiftenøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 841,31 kr Eks. mva
/ stykk
3 551,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel