Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTFPH8X20EFA2-70
PH krysspor forsenkede skruer
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTFPH8X20EFA2-70
Rubix:6432749
Produsent:096528 20
EAN:4043377118011


Teknisk sammendrag
| Lengde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 965 |
Produktinformasjon : DIN 965 Försänkta skruvar med krysspår A2-70 8X20 PH4 - 096528 20
Cross recessed countersunk head screws A2-70 8X20 PH4 DIN 965
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 965 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type innprint | phillips (ph) |
| Klasse | A2-70 |
| Gjengediameter | 8 mm |
| Sportykkelse | ph4 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
31 934,12 kr Eks. mva
/ pakke
39 917,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
20 mm