Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTFTTX3X25EFA4-50
Redusert forsenket hode med seks indre spor
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTFTTX3X25EFA4-50
Rubix:6431814
Produsent:1458143 25
EAN:4043377232861


Teknisk sammendrag
| Lengde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformasjon : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A4-50 3X25 TX10 - 1458143 25
Countersunk head screws with six lobe drive A4-50 3X25 T10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 3 mm |
| Sportykkelse | t10 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
20 610,30 kr Eks. mva
/ pakke
25 762,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
25 mm