Metallskruer med metrisk gjenger Spartex FHCTX6X20EFA2-50ISO
HC forsenkede skruer med helgjenget gjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:FHCTX6X20EFA2-50ISO
Rubix:6403430
Produsent:106422T6 20
EAN:4043377180100


Teknisk sammendrag
| Lengde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformasjon : ISO 10642 Försänkta skruvar med sextandhålsgrep och helgänga A2-50 6X20 TX3 - 106422T6 20
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A2-50 6X20 T30
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 6 mm |
| Sportykkelse | t30 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
19 804,84 kr Eks. mva
/ pakke
24 756,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
20 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M6