Referanser
Pferd Tools:ZYA 0313/3 Z4
Rubix:6463816
Produsent:21201243
EAN:4007220402627



Produktinformasjon : HM-ROT ZYA 0313 3S Z4 - 21201243 - PFERD
Cylindrical burr according to DIN 8032 with cut conforming to DIN 8033. Shape ZYAS with cut on the circumference and end.Deburring
Teknisk informasjon
Egenskaper
| hale diameter | 3 mm |
|---|---|
| Total lengde | 0 mm |
| Hode diameter | 3 mm |
| Scope | universal |
Vis UNSPSC/ECL@SS
263,35 kr Eks. mva
/ stykk
329,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
