Referanser
Pferd Tools:WKN 1613/6 Z3
Rubix:6015294
Produsent:21155236
EAN:4007220049242

Produktinformasjon : WKN 1613/6 Z3 PFERD
Teknisk informasjon
Egenskaper
| hale diameter | 6 mm |
|---|---|
| Total lengde | 0 mm |
| Hode diameter | 16 mm |
| Scope | universal |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 119,05 kr Eks. mva
/ stykk
1 398,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
