Referanser
Pferd Tools:F 6040/6 A 150
Rubix:6014326
Produsent:44510156
EAN:4007220155523
Produktinformasjon : LAMELLSLIPKROPP F 6040.6 A 150 - 44510156 - PFERD
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Korn | 150 |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 60 mm |
| Lengde | 40 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 039,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 299,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

