Referanser
Pferd Tools:F 6030/6 A 40
Rubix:6014333
Produsent:44509046
EAN:4007220155424



Produktinformasjon : F 6030/6 A 40 PFERD
Abrasive: corundum A Can be used universally on all materials. Mounted flap wheels F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 and F 8050 comply with ISO 3919.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Korn | 40 |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 60 mm |
| Lengde | 30 mm |
| Reaming diameter | 30 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
