Referanser
3M:947350
Rubix:432072
Produsent:7100029634

Produktinformasjon : 3M™ Limoverføringstape 9473 - 947350
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 50.8 mm |
|---|---|
| Lengde | 55 m |
| Materiale | acrylic |
| Tykkelse | 0.25 mm |
| Farge | fargeløs |
| Båndtype | overføringstape |
Vis UNSPSC/ECL@SS
14 562,48 kr Eks. mva
/ 6 stykk
18 203,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel