Referanser
Optibelt:TB SPZ 80/2
Rubix:192553
Produsent:1529471
EAN:4014486249873



Produktinformasjon : TB SPZ 80/2 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 600 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Indikativ diameter | 80 mm |
| Konisk gjennomføring | 1210 |
| Antall spor | 2 |
| Felgbredde | 28 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
