Referanser
Optibelt:TB SPZ 95/1
Rubix:192543
Produsent:1652322
EAN:4014486250008



Produktinformasjon : TB SPZ 95/1 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 700 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Indikativ diameter | 95 mm |
| Konisk gjennomføring | 1210 |
| Antall spor | 1 |
| Felgbredde | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
