Referanser
Sati:ZT00562
Rubix:107541

Produktinformasjon : TL. pulley 56-2 SPZ 1108
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 500 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk gjennomføring | 1008 |
| Ytter diameter (inch) | 60 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
224,08 kr Eks. mva
/ stykk
280,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig