Referanser
Optibelt:TB SPZ 170/3
Rubix:192491
Produsent:1738456
EAN:4014486250640



Produktinformasjon : TB SPZ 170/3 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4200 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Indikativ diameter | 170 mm |
| Konisk gjennomføring | 2012 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 3 |
| Type | dished pulley (with or without mirror) |
| Felgbredde | 40 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
