Remskive for taper bøsning Mecaline 01SPZ060
SPZ-seksjon Enkelt V-spor Remskiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:01SPZ060
Rubix:6278305
Produsent:856235
EAN:3660338115240

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 1G Spz 60 Tl 1008
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1008) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spz |
|---|---|
| Indikativ diameter | 60 mm |
| Konisk gjennomføring | 1008 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antall spor | 1 |
| Type | 9 |
| Felgbredde | 22 mm |
| Ytter diameter (inch) | 64 mm |
| Bredde | 22 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel