Fordelere - Strømningsregulator Festo VFOE-LE-T-R18-Q8-F1A

One-Way Flow Control Valve

Se teknisk informasjon

Referanser

Festo:VFOE-LE-T-R18-Q8-F1A
Rubix:6401653
Produsent:8157638
EAN:4052568589967
brand logo

Teknisk sammendrag

Type koblingqs-8 / r1/8
Typefesto 8157638 one-way flow control valve vfoe-le-t-r18-q8-f1a
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Strypbackventil, VFOE-LE-T-R18-Q8-F1A - 8157638 - FESTO


Pneumatic manual control valve with operating pressure range from 0.2 to 10 bar. Standard nominal flow rate 165 l/min.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Type koblingqs-8 / r1/8
Typefesto 8157638 one-way flow control valve vfoe-le-t-r18-q8-f1a
Materialepbt
Flow12000 l/h
Maks service trykk10 bar
Serievfoe-le-t
Maks temperatur60 °C
92,72 kr Eks. mva
/ stykk
115,90 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel