Referanser
Festo:FR-4-1/2-B
Rubix:482630
Produsent:6704
EAN:4052568065102

Dokumenter
Produktinformasjon : Fördelarblock, FR-4-1/2-B - 6704 - FESTO
Distributor block FR-4-1/2-B For distribution of compressed Air. Nominal size=18,6 mm, Assembly Position=Any, Operating pressure=0 - 16 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x39x33 mm |
|---|---|
| Vekt | 134,3 g |
| Type kobling | internal thread (g) |
| Type | distributor block |
Vis UNSPSC/ECL@SS
412,71 kr Eks. mva
/ stykk
515,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel