Fordelere - Strømningsregulator Festo VFOE-LS-T-R18-Q8-F1A

One-Way Flow Control Valve

Se teknisk informasjon

Referanser

Festo:VFOE-LS-T-R18-Q8-F1A
Rubix:6401654
Produsent:8157626
EAN:4052568589653
brand logo

Teknisk sammendrag

Type koblingqs-8 (port 1) / r1/8 (port 2)
Typefesto 8157626 one-way flow control valve vfoe-ls-t-r18-q8-f1a
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Strypbackventil, VFOE-LS-T-R18-Q8-F1A - 8157626 - FESTO


Pneumatic manual control valve with operating pressure range from 0.2 to 10 bar. Standard nominal flow rate 165 l/min.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Type koblingqs-8 (port 1) / r1/8 (port 2)
Typefesto 8157626 one-way flow control valve vfoe-ls-t-r18-q8-f1a
Materialepbt
Flow23400 l/h
Maks service trykk10 bar
Serievfoe
Maks temperatur60 °C
95,74 kr Eks. mva
/ stykk
119,68 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel