Fordelere - Strømningsregulator Festo FR-9-M3-B

Distributor FR

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:FR-9-M3-B
Rubix:483947
Produsent:30981
EAN:4052568067601
FR-9-M3-B Distributor block

Teknisk sammendrag

Type koblingg1/8, m3
Typedistribution block (fr-9)
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Fördelarblock, FR-9-M3-B - 30981 - FESTO


Distributor block FR-9-M3-B For distribution of compressed Air. Nominal size=2,5 mm, Assembly Position=Any, Operating pressure=0 - 16 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)50x32x24 mm
Vekt16,7 g
Type koblingg1/8, m3
Typedistribution block (fr-9)
393,56 kr Eks. mva
/ stykk
491,95 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel