Del av trykkluftsystem Festo OL-3/4

OL Sealing ring

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:OL-3/4
Rubix:484295
Produsent:34638
EAN:4052568023188
OL-3/4 Sealing ring

Teknisk sammendrag

Typeol sealing ring
Min. service trykk-0.95 bar
Maks service trykk30 bar
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Tätningsring, OL-3/4 - 34638 - FESTO


Sealing ring OL-3/4 Leak-proof, with metal body. Based on the standard=ISO 16030, Container size=1, Operating pressure=-0,95 - 30 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 100 °C

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)26x10x4 mm
Vekt1,22 g
Typeol sealing ring
Min. service trykk-0.95 bar
Maks service trykk30 bar
Materialerohs compliant
15,78 kr Eks. mva
/ stykk
19,73 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel