Referanser
NSK:AW40X
Rubix:148774
Produsent:AW40 N
EAN:00747023116294

Produktinformasjon : MB40+FS XP J NSK
NSK locking plate
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 293 g |
|---|---|
| Inner diameter | 200 mm |
| Ytter diameter (inch) | 262 mm |
| Bredde | 2.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
539,29 kr Eks. mva
/ stykk
674,11 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
