Referanser
Bahco:2632
Rubix:425399
EAN:7314151065706

Dokumenter
Produktinformasjon : SPLINTTREKKER 2632 170MM
Til å trykke ut stifter på mekaniske enheter
Inkludert spredebøyle på motsatt side
Inkludert spredebøyle på motsatt side
Egenskaper
•High-performance alloy steel
To push out cotter pins on mechanical assemblies
Includes a spreader on opposite side
To push out cotter pins on mechanical assemblies
Includes a spreader on opposite side
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 60 g |
|---|---|
| Lengde | 170 mm |
| Vekt | 60 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
300,41 kr Eks. mva
/ stykk
375,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
