Brekkjern Bahco NS602-760

Non-Sparking Wrecking Bar

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:NS602-760
Rubix:6013179
EAN:7314150296224
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde760 mm
Vekt2800 g
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Brekkjern Al-Br 22X760Mm


Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
Buet på gaffelenden for å bedre heveeffekt

Egenskaper

•Made of aluminium bronze
Works as a lever either to force apart two objects or to remove nails
Curved at the forked end to provide more leverage
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
To obtain more information about the usage restrictions of non-sparking materials, please refer to the corresponding certificates

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt2820 g
Lengde760 mm
Vekt2800 g
5 720,10 kr Eks. mva
/ stykk
7 150,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel