Fil Bahco NSB704-225

Non-Sparking Long Blade Scraper

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:NSB704-225
Rubix:6013237
EAN:7314150296279
brand logo

Teknisk sammendrag

Formflatt
Lengde720 mm
Håndtakmed
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : SKRAPE L.BLAD CU-BE 100X225MM - NSB704-225


Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
Anti-magnetisk og svært korrosjonsbestandig
Arbeidsbesparende skarpt blad

Egenskaper

•Made of copper beryllium
Labour saving sharp blade
Beech handle
Die-forged
Anti-magnetic and highly corrosion resistant
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
To obtain more information about the usage restrictions of non-sparking materials, please refer to the corresponding certificates

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt850 g
Formflatt
Lengde720 mm
Håndtakmed
Seksjons dimensjoner100 mm
2 101,22 kr Eks. mva
/ stykk
2 626,52 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel