Referanser
Bahco:1-230-04-2-0
Rubix:424449
EAN:7311518020255

Produktinformasjon : RUNDFIL 4'' MED IP - 1-230-04-2-0
Til filing av hull, større buer og konkave flater
Dobbelthugget. 4 og 6 tommer (10,2 og 15,2 cm), avsmalnet til en spiss, 8 tommer (20,3 cm) og lenger, avsmalnet men butt ende
Hugging: 1 = Grov, 2 = Medium, 3 = Fin
Industripakke uten håndtak
Dobbelthugget. 4 og 6 tommer (10,2 og 15,2 cm), avsmalnet til en spiss, 8 tommer (20,3 cm) og lenger, avsmalnet men butt ende
Hugging: 1 = Grov, 2 = Medium, 3 = Fin
Industripakke uten håndtak
Egenskaper
Engineering Round Files Bastard/Second/Smooth Cut Unhandled
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 10 g |
|---|---|
| Form | rund |
| Lengde | 100 mm |
| Type kutt | semi-soft |
| Seksjons dimensjoner | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel