Referanser
Bahco:4-190-08-2-2
Rubix:431363
EAN:7311518000912

Dokumenter
Produktinformasjon : SAGFIL DBL-TREK 190 8'' SK SB - 4-190-08-2-2
Maksimal komfort med minimal innsats takket være ergonomisk utførelse
Behagelig to-komponents håndtak gir utmerket grep
Trekantede overflater, uten tange, enkelthugget, enkelthuggede kanter og avsmalnende mot begge tuppene
Utmerket for skjerping av sager med fin krysstanning
SB-pakning komplett med ERGO™-skaft
Behagelig to-komponents håndtak gir utmerket grep
Trekantede overflater, uten tange, enkelthugget, enkelthuggede kanter og avsmalnende mot begge tuppene
Utmerket for skjerping av sager med fin krysstanning
SB-pakning komplett med ERGO™-skaft
Egenskaper
ERGO™ Double-Ended Saw Files with Dual-Component Handle Second Cut
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 90 g |
|---|---|
| Form | flatt |
| Lengde | 200 mm |
| Håndtak | med |
| Type kutt | second |
| Seksjons dimensjoner | 200x7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
