Eksplosjonssikker skiftenøkkel Bahco NS006-0708
Non Sparking Double Ended Flat Ring
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:NS006-0708
Rubix:6013194
EAN:7314150292936

Produktinformasjon : U-NØKKEL DOBBEL AL-BR 7-8MM - NS006-0708
Gnistfritt verktøy (NS) verktøy designet for bruk i potensielt eksplosive miljøer, der 'tradisjonelle' stålverktøy kan skape gnist
15° vinkel for optimal tilgang
15° vinkel for optimal tilgang
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 44 g |
|---|---|
| Åpning | 7x8 mm |
| Lengde | 95 mm |
| Vekt | 22 g |
| Størrelse | 07-08 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
324,21 kr Eks. mva
/ stykk
405,26 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
