Eksplosjonssikker skiftenøkkel Beta Tools 99BA 115
Eksplosjonssikker skiftenøkkel Beta Tools
Se teknisk informasjonReferanser
Beta Tools:99BA 115
Rubix:6036460
Produsent:000990811
EAN:8014230666617

Produktinformasjon : 99BA 115-SPARK-PROOF HOOK WRENCHES - BETA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 320x150x25 mm |
|---|---|
| Vekt | 906 g |
| Åpning | 115 mm |
| Lengde | 310 mm |
| Vekt | 906 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
